Motion
47819
Collier de serrage de bande - Acier inoxydable, 2-1/16 po de diamètre min., 3 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI01560280
N° MFR47819
Prix42.48 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de bande - Acier inoxydable, 2-1/16 po de diamètre min., 3 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI01560280
N° MFR47819

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.48 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    2-1/16 à 3 po
  • Hauteur
    0.022 po
  • Diamètre maximal
    3 po
  • Diamètre minimum
    2-1/16 po
  • Largeur
    9/16 po

Détails

  • Type de pince
    Collier de serrage du tuyau
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Marque de précision
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    69815847819

Aperçu

Description du fabricant
47819 HD40S CLAMP-10/P