Motion
47852
Collier de serrage de bande - acier inoxydable, 7/16 po de diamètre min., 1 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI01560301
N° MFR47852
Prix21.19 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de bande - acier inoxydable, 7/16 po de diamètre min., 1 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI01560301
N° MFR47852
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
Prix21.19 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    7/16 à 1 po
  • Hauteur
    0.025 po
  • Diamètre maximal
    1 po
  • Diamètre minimum
    7/16 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Type de pince
    Collier de serrage du tuyau
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Marque de précision
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    69815847852

Aperçu

Description du fabricant
47852 B8HSPX 316SS CLAMP-10/P