Motion
47907
Collier de serrage de bande - Acier inoxydable, 2-1/16 po de diamètre min., 6 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI01560343
N° MFR47907
Prix58.63 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de bande - Acier inoxydable, 2-1/16 po de diamètre min., 6 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI01560343
N° MFR47907
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
Prix58.63 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    2-1/16 à 6 po
  • Diamètre maximal
    6 po
  • Diamètre minimum
    2-1/16 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Type de pince
    Collier de serrage du tuyau
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Marque de précision
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    69815847907

Aperçu

Description du fabricant
47907 QR88H CLAMP-10/P
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good