Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bande2 à 10 po
- Diamètre maximal10 po
- Diamètre minimum2 po
- Largeur1/2 po
Détails
- Type de pinceCollier de serrage du tuyau
- Revêtement de finitionSimple
- Nom du fabricant (attribut de description)Marque de précision
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité du colis10
- CUP_NON69815847911
Aperçu
Description du fabricant
47911 QR152H CLAMP-10/P