Spécifications
Dimensions
- Longueur2 po
- Taille de l’emplacement5/8 po
- Épaisseur0,002 po
Détails
- CouleurBleu
- MatérielÉlastomère
- Quantité du colis10
- TypeEmballage
- CUP_NON69815849105
Aperçu
- Les cales en élastomère Sof' Shoe® résolvent les problèmes d'alignement angulaire des pieds souples sur les moteurs, les pompes, les générateurs, les turbines et autres machines de l'usine
- Une alternative peu coûteuse par rapport à des options plus coûteuses et plus longues comme le fraisage de la base ou du pied, la coupe à la main de cales graduées, le remplacement de la base ou la reconstruction de la base avec de l’époxy coulé
- Fabriqué en élastomère exclusif avec un débit à froid unique et des caractéristiques de prise pour combler les espaces irréguliers
- Stable à 225°F
- Chaque cale en élastomère Sof' Shoe® a une compression plate de 12 % sous un couple de serrage de boulon standard, mais absorbera l'angularité de près de la moitié de son épaisseur
- Utilisés ensemble dans le processus d’alignement avec des cales fendues en acier inoxydable
- Les cales en élastomère Blue Sof' Shoe® ont une épaisseur de 0.020 po, sont compressées jusqu'à 0.0175 po et absorbent jusqu'à 0.010 po d'angularité
- Les cales en élastomère Yellow Sof' Shoe® ont une épaisseur de 0.045 po, sont compressées jusqu'à 0.040 po et absorbent jusqu'à 0.020 po d'angularité
- 10 pièces par paquet
- Produit également disponible en feuilles coupées à la longueur de 38.5 po de largeur