Motion
81540
Cale à fentes - Paquet, Taille de fente 41 mm, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI01561044
N° MFR81540
Prix199.93 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cale à fentes - Paquet, Taille de fente 41 mm, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI01561044
N° MFR81540

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix199.93 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    125 mm
  • Taille de l’emplacement
    41 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Largeur
    125 mm

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité du colis
    10
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Emballage
  • CUP_NON
    69815881540

Aperçu

Description du fabricant
81540 .7 MMX125X125 MAILLOT FENTÉ 10/P
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon