Motion
81965
N° D’ARTICLE MI01561049
N° MFR81965
Prix1,022.85 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI01561049
N° MFR81965
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
Prix1,022.85 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    (10) 0.025 mm, (10) 0.05 mm, (10) 0.1 mm, (10) 0.2 mm, (10) 0.25 mm, (10) 0.4 mm, (10) 0.5 mm, (10) 0.7 mm, (10) 1 mm, (10) 2 mm
  • Taille de l’emplacement
    32 mm

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de pièces
    100
  • Type de cale
    À fentes
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
81965 100MMX100MM BOUTIQUE DE MAILLOTS FENTÉS KT
  • La cale à fente est la meilleure façon de résoudre les problèmes d’alignement et de mise à niveau des moteurs, des pompes, des générateurs et d’autres machines de l’usine
  • Réduire les coûts de main-d’œuvre en éliminant la coupe à la main et réduire les temps d’arrêt en éliminant la préparation des cales
  • L’acier inoxydable de la série 300 résiste à la rouille et à la corrosion
  • Chaque cale est marquée de façon permanente avec une épaisseur en métrique
  • Conforme aux spécifications : ASTM A-666
  • Les assortiments contiennent 10 épaisseurs différentes : 0.025 mm, 0.05 mm, 0.1 mm, 0.2 mm, 0.25 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, 0.7 mm, 1 mm et 2 mm
  • Emballé dans une boîte en carton robuste
  • Tailles de remplacement disponibles