Motion
104-204
Micromètre extérieur, plage : 30 po à 36 po, type de mesure : mécanique, type d’embrayage : arrêt à cliquet, carbure
N° D’ARTICLE MI01574199
N° MFR104-204
Prix3,431.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micromètre extérieur, plage : 30 po à 36 po, type de mesure : mécanique, type d’embrayage : arrêt à cliquet, carbure
N° D’ARTICLE MI01574199
N° MFR104-204

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,431.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 po
  • Profondeur de la gorge
    93 mm

Détails

  • Précision
    ±0.00064 po
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Arrêt à cliquet
  • Mesure maximale
    36 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    30 po
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
104-204 30-36 PO, 0,001 DANS