Motion
500-505-10
Étrier numérique, Largeur de la balance : 25mm, Plage : 0 à 18", 0 à 450mm, Précision : ±0.002", Batterie : SR44
N° D’ARTICLE MI01577091
N° MFR500-505-10
Prix1,968.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Étrier numérique, Largeur de la balance : 25mm, Plage : 0 à 18", 0 à 450mm, Précision : ±0.002", Batterie : SR44
N° D’ARTICLE MI01577091
N° MFR500-505-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,968.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur intérieure de la mâchoire
    47 mm
  • Profondeur de la mâchoire extérieure
    90 mm
  • Longueur totale
    630 mm
  • Résolution
    0.0005 po, 0.01 mm
  • Largeur de la balance
    25 mm

Détails

  • Précision
    ±0.002 po
  • Type de batterie
    SR44
  • Sortie de données
    SPC
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Comprend
    Étui en plastique
  • Plage de mesure
    0 à 18 po, 0 à 450 mm
  • Conversion métrique de L’Impériale
    Conversion incluse
  • Rouleau de pouce
    Pas de rouleau de pouce

Aperçu

Description du fabricant
500-505-10 0-18 PO/450MM, 0,0005
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon