Motion
550-225-10
Étrier numérique, Largeur de la balance : 25mm, Plage : 0 à 24", 0 à 600mm, Précision : ±0.002", Batterie : SR44
N° D’ARTICLE MI01578720
N° MFR550-225-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Étrier numérique, Largeur de la balance : 25mm, Plage : 0 à 24", 0 à 600mm, Précision : ±0.002", Batterie : SR44
N° D’ARTICLE MI01578720
N° MFR550-225-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur intérieure de la mâchoire
    18 mm
  • Profondeur de la mâchoire extérieure
    100 mm
  • Longueur totale
    780 mm
  • Résolution
    0.0005 po, 0.01 mm
  • Largeur de la balance
    25 mm

Détails

  • Précision
    ±0.002 po
  • Type de batterie
    SR44
  • Sortie de données
    SPC
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Comprend
    Étui en plastique
  • Plage de mesure
    0 à 24 po, 0 à 600 mm
  • Conversion métrique de L’Impériale
    Conversion incluse
  • Rouleau de pouce
    Comprend un rouleau pour le pouce

Aperçu

Description du fabricant
550-225-10 0 (0,5)-24 PO/0 (20)-600MM,