Motion
011269
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 3/8-16 po, longueur : 2-3/4 po, tête ronde, empreinte hexagonale, diamètre : 3/8 po
N° D’ARTICLE MI01585027
N° MFR011269
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 3/8-16 po, longueur : 2-3/4 po, tête ronde, empreinte hexagonale, diamètre : 3/8 po
N° D’ARTICLE MI01585027
N° MFR011269
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    3/8 po
  • Longueur  
    2-3/4 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    50
  • Spécifications
    Ajustement de classe 3A
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
SHCS 011269 3/8-16 X 2-3/4

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté