Motion
012245
Vis d’assemblage à tête creuse, acier inoxydable, filetage : 3/8-16 po, longueur : 1-1/4 po, tête ronde, empreinte hexagonale
N° D’ARTICLE MI01585600
N° MFR012245
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête creuse, acier inoxydable, filetage : 3/8-16 po, longueur : 1-1/4 po, tête ronde, empreinte hexagonale
N° D’ARTICLE MI01585600
N° MFR012245
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    3/8 po
  • Longueur  
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité du colis
    100
  • Spécifications
    18-8 (A2) Acier inoxydable, ASME/ANSI B18.3-2002, ASTM F837
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
012245 3/8-16 X 1-1/4 SHCS SS