Motion
013026
Rondelle de blocage à anneau fendu, taille : 3/4 po, matériau : acier, fini/revêtement : ordinaire
N° D’ARTICLE MI01585647
N° MFR013026
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage à anneau fendu, taille : 3/4 po, matériau : acier, fini/revêtement : ordinaire
N° D’ARTICLE MI01585647
N° MFR013026

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    3/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Type de rondelle de blocage
    Anneau fendu
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    50
  • Spécifications
    ASME/ANSI B18.21.1 -1999

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE DE VERROUILLAGE 013026 3/4 PO HAUT