Motion
533078
Vis de fixation à pointe coupelle - Matériau en acier, M6x1 Filetage, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI01586408
N° MFR533078
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de fixation à pointe coupelle - Matériau en acier, M6x1 Filetage, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI01586408
N° MFR533078
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    16 mm
  • Taille du filetage
    M6x1

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Type de point
    Gobelet
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
533078 M6 X 16 1.00 VIS DE FIXATION 14.9