Motion
101531
Vis de fixation à pointe coupelle - Matériau en acier, 7/16-14 po de diamètre de filetage, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI01586794
N° MFR101531
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de fixation à pointe coupelle - Matériau en acier, 7/16-14 po de diamètre de filetage, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI01586794
N° MFR101531
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    7/16-14 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Type de point
    Gobelet

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE PRESSION 101531 7/16-14 X 1-1/4 CUP PT