Motion
211071
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : no 10-24, longueur : 1-1/4 po, tête plate, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01589403
N° MFR211071
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : no 10-24, longueur : 1-1/4 po, tête plate, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01589403
N° MFR211071
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    #10
  • Longueur  
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    #10-24

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Style de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Spécifications
    ASME/ANSI B18.3-2002, ASTM F835
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
211071 10/24 X 1-1/4 FHCS