Motion
221007
Vis à épaulement ou boulon, diamètre de filetage : no 10, diamètre de l’épaulement : 1/4 po, longueur de l’épaulement : 5/8 po
N° D’ARTICLE MI01589959
N° MFR221007
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à épaulement ou boulon, diamètre de filetage : no 10, diamètre de l’épaulement : 1/4 po, longueur de l’épaulement : 5/8 po
N° D’ARTICLE MI01589959
N° MFR221007
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’épaulement
    1/4 po
  • Longueur de l’épaule
    5/8 po
  • Diamètre du filetage
    #10
  • Taille du filetage
    #10-24

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    25
  • Spécifications
    ASME/ANSI B18.3-2002, ASTM A574
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
BOULON D’ÉPAULE 221007 1/4 X 5/8