Motion
EF 25 TF

SKF
FY 25 TF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI01591461
N° MFRFY 25 TF
Prix254.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FY 25 TF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI01591461
N° MFRFY 25 TF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix254.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    70 mm
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    38.8 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    95 mm
  • Poids
    1.67 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577030788
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    7.8 kN
  • Roulement de rechange
    TABLEAU 205-2F
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    AF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316577030788

Aperçu

Description du fabricant
AF 25 TF METRIC FLG BRG