Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.6875 po
- Anneau intérieur Largeur1.4375 po
- Anneau extérieur Largeur0.8594 po
- Extérieur Diamètre3.3438 po
- Poids1.44 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cagePlastique
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricant767973
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.2000 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale7901 lbf
- Capacité de charge statique radiale5139 lbf
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- SérieVS 100
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662289319787
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Avec complexe de lithium; EP; NLGI#2