Motion
440000
Chaîne d’ingénierie - série de chaînes à rouleaux avec douilles en acier, pas de 81 / 2.609 po, rivetée, matériau en acier au carbone moyen, traité thermiquement
N° D’ARTICLE MI01601054
N° MFR440000
Prix18.64 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne d’ingénierie - série de chaînes à rouleaux avec douilles en acier, pas de 81 / 2.609 po, rivetée, matériau en acier au carbone moyen, traité thermiquement
N° D’ARTICLE MI01601054
N° MFR440000
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
Prix18.64 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.1563 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    81 / 2.609 po
  • Largeur intérieure
    1.0625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.1250 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1563 po
  • Diamètre de la broche
    0.4375 po
  • Longueur de la goupille
    2.1250 po
  • Diamètre du rouleau
    0.9063 po
  • Résistance à la traction
    24000 po
  • Poids par pied
    2.5 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    81 / 2.609 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Matériau de la plaque de liaison
    Carbone moyen, traité thermiquement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    440000
  • Matériel
    Carbone moyen, traité thermiquement
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Matériau de la broche
    Acier allié, boîtier durci
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Matériau du rouleau
    Faible teneur en carbone, boîtier durci
  • Série
    Chaîne à rouleaux à embout d’acier
  • Normes respectées
    ASME B29.15M
  • Capacité de charge utile
    2500 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE 81X , SIMPLE, RIVETÉE, IMPORTÉE
  • Prix par pied
  • Expédié en aprroximate 10ft brins

Vous pourriez également aimer