Motion
RL SS 1 L
Arbre en acier inoxydable de longueur aléatoire - acier inoxydable, 1.0000 po de diamètre, 178.0000 po de longueur totale, acier inoxydable 440C, 50 HRC, classe - L
N° D’ARTICLE MI01601138
N° MFR1 L SS RL
Prix1,321.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre en acier inoxydable de longueur aléatoire - acier inoxydable, 1.0000 po de diamètre, 178.0000 po de longueur totale, acier inoxydable 440C, 50 HRC, classe - L
N° D’ARTICLE MI01601138
N° MFR1 L SS RL
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
Prix1,321.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    0.9990 / 0.9995 po
  • Nominal Diamètre  
    1.0000 po
  • Longueur totale
    178.0000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    50 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    440C
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Matériau de montage
    Acier inoxydable 440C
  • Style d’arbre
    Longueur aléatoire
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Catégorie - L
  • CUP_NON
    662486351443

Aperçu

Description du fabricant
1 CLASSE L ACIER INOXYDABLE X 178 PO (ALÉATOIRE)