Motion
1/2 S SS RL

THOMSON (ALTRA)
1/2 S SS RL

Arbre de longueur aléatoire – acier inoxydable 440C , diamètre de 0,500 po, longueur totale de 178.000 po, acier inoxydable 440C, 50 HRC, classe – S
N° D’ARTICLE MI01601154
N° MFR1/2 S SS RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
1/2 S SS RL

Arbre de longueur aléatoire – acier inoxydable 440C , diamètre de 0,500 po, longueur totale de 178.000 po, acier inoxydable 440C, 50 HRC, classe – S
N° D’ARTICLE MI01601154
N° MFR1/2 S SS RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    0.4985 / 0.4990 po
  • Nominal Diamètre  
    0,500 po
  • Longueur totale
    178.000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    50 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 440C
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Matériau de montage
    Acier inoxydable 440C
  • Style d’arbre
    Longueur aléatoire
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Catégorie - S

Aperçu

Description du fabricant
1/2 CLASSE S SS X 166 PO (ALÉATOIRE)