Motion
3/4 L SS RL

THOMSON (ALTRA)
3/4 L SS RL

Arbre en acier inoxydable de longueur aléatoire - acier inoxydable, 0.7500 po de diamètre, 178.0000 po de longueur totale, acier inoxydable 440C, 50 HRC, classe - L
N° D’ARTICLE MI01601163
N° MFR3/4 L SS RL
Prix1,121.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
3/4 L SS RL

Arbre en acier inoxydable de longueur aléatoire - acier inoxydable, 0.7500 po de diamètre, 178.0000 po de longueur totale, acier inoxydable 440C, 50 HRC, classe - L
N° D’ARTICLE MI01601163
N° MFR3/4 L SS RL
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
Prix1,121.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    0.7490 / 0.7495 po
  • Nominal Diamètre  
    0.7500 po
  • Longueur totale
    178.0000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    50 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    440C
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Matériau de montage
    Acier inoxydable 440C
  • Style d’arbre
    Longueur aléatoire
  • Style
    Mise à la terre de précision
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Catégorie - L
  • CUP_NON
    662486372820

Aperçu

Description du fabricant
3/4 CLASSE L ACIER INOXYDABLE X 178 PO (ALÉATOIRE)