Motion
D7B UJ 5/8X5/8

LOVEJOY INC
D7B UJ 5/8X5/8

68514444286 Joint en U de type Pin & Block - joint unique, alésage de 0.6250 po, 1.2500 po de diamètre extérieur, 3.7500 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI01603369
N° MFRD7B UJ 5/8X5/8
Prix219.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
D7B UJ 5/8X5/8

68514444286 Joint en U de type Pin & Block - joint unique, alésage de 0.6250 po, 1.2500 po de diamètre extérieur, 3.7500 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI01603369
N° MFRD7B UJ 5/8X5/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix219.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.0600 po
  • Diamètre du joint
    1.2500 po
  • Taille maximale de l’alésage
    0.7500 po
  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Hauteur de la goupille
    1.8800 po
  • Code de taille
    D-7B
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    D-7
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Angle de désalignement maximal
    25 °
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Série
    D
  • Couple de rupture statique
    2880 po-lb
  • CUP_NON
    685144442864

Aperçu

Description du fabricant
D7B-UJ-5/8X5/8
  • Norme de l’industrie
  • Acier inoxydable et roulement à aiguilles disponibles
  • 13 tailles
  • Conception à broche et bloc
  • Rainures de retenue de la gaine standard