Motion
33207/Q

SKF
33207/Q

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de cône de 28 mm, largeur de coupelle de 22 mm
N° D’ARTICLE MI01603802
N° MFR33207/Q
Prix68.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
33207/Q

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de cône de 28 mm, largeur de coupelle de 22 mm
N° D’ARTICLE MI01603802
N° MFR33207/Q
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
Prix68.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Poids
    1.2 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    332
  • CUP_NON
    7316577006431

Aperçu

Description du fabricant
33207 REMPLACE 33207/Q