Motion
22H100SDS

BROWNING
22H100SDS

Poulies de courroie de distribution – Pas de 0.5000 po, 22 dents, DE de 3.4470 po, Largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI01603861
N° MFR22H100SDS
Prix419.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
22H100SDS

Poulies de courroie de distribution – Pas de 0.5000 po, 22 dents, DE de 3.4470 po, Largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI01603861
N° MFR22H100SDS
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
Prix419.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    H
  • Ceinture Largeur  
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2
  • Largeur de la face
    1.3125 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.7350 po
  • Diamètre du moyeu
    3.1300 po
  • Projection du concentrateur
    0.9500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3300 po
  • Diamètre extérieur
    3.4470 po
  • Longueur totale
    2.2620 po
  • Pas  
    0.5000 po
  • Pas Diamètre  
    3.5010 po
  • Poids
    1.76 lb
  • Largeur
    1.0000 po, 25.40 mm

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    FDS
  • Numéro de catalogue du fabricant
    22H100SDS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289347032
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    22
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    662289347032
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 22H100SDS
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer