Motion
26L050SH

BROWNING
26L050SH

Poulies de courroie de distribution – Pas de 0.3750 po, 26 dents, DE de 3.0740 po, Largeur de courroie de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI01603869
N° MFR26L050SH
Prix448.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
26L050SH

Poulies de courroie de distribution – Pas de 0.3750 po, 26 dents, DE de 3.0740 po, Largeur de courroie de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI01603869
N° MFR26L050SH
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
Prix448.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    L
  • Ceinture Largeur  
    0.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1 5/8
  • Largeur de la face
    0.7500 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.3300 po
  • Diamètre du moyeu
    2.7000 po
  • Projection du concentrateur
    0.9500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2000 po
  • Diamètre extérieur
    3.0740 po
  • Longueur totale
    1.7000 po
  • Pas  
    0.3750 po
  • Pas Diamètre  
    3.1040 po
  • Poids
    1.30 lb
  • Largeur
    0.5000 po, 12.70 mm

Détails

  • Type de courroie
    L
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    SH SH
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26L050SH
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289348619
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    26
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    662289348619
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 26L050SH
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer