Motion
K17X21X10H
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01603971
N° MFRK17X21X10H
Prix19.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01603971
N° MFRK17X21X10H
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
Prix19.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    21 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles K17X21X10H présente un diamètre d’alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 21 mm, une largeur totale de 10 mm, une fermeture ouverte et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend adapté aux applications compactes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K17X21X10H
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5.96 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    8.53 kN
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
CAGE DE K17X21X10H UNITÉS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer