Motion
6401-10-06-O
6401-10-06-O 10MB-6MP
N° D’ARTICLE MI01604060
N° MFR6401-10-06-O
Prix21.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6401-10-06-O 10MB-6MP
N° D’ARTICLE MI01604060
N° MFR6401-10-06-O
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
Prix21.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po, 3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 NPTF, 5/8 ORB
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po, 3/8 po
  • Type de taille End 2
    3/8 NPTF, 5/8 ORB
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Bossage NPTF à joint torique, Bossage joint torique à NPTF
  • Mot-clé de description
    Bossage du joint torique mâle 5/8 po x 3/8 po tuyau mâle rigide
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/8–18
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    6401

Aperçu

Description du fabricant
6401-10-06-O 10MB-6MP