Motion
6425-08-08
6425-08-08 8FB-8FB
N° D’ARTICLE MI01604066
N° MFR6425-08-08
Prix25.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6425-08-08 8FB-8FB
N° D’ARTICLE MI01604066
N° MFR6425-08-08
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
Prix25.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 ORB
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille End 2
    1/2 ORB
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique Boss à joint torique Boss
  • Mot-clé de description
    Bossage du joint torique femelle 1/2 po x 1/2 po Bossage du joint torique femelle
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique femelle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique femelle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    6425

Aperçu

Description du fabricant
6425-08-08 8FB-8FB

Vous pourriez également aimer