Motion
LM61219
Bague linéaire ouverte - série LM, diamètre d'arbre de 6 mm, diamètre extérieur de 12 mm, longueur totale de 19 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI01606648
N° MFRLM61219
Prix83.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague linéaire ouverte - série LM, diamètre d'arbre de 6 mm, diamètre extérieur de 12 mm, longueur totale de 19 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI01606648
N° MFRLM61219
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
Prix83.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    12 mm
  • Longueur totale
    19 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Arbre Diamètre  
    6 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557036392
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    LM
  • CUP_NON
    4549557036392

Aperçu

Description du fabricant
LM61219 BRG

You May Also Like

Les clients ont également acheté