Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille4.1340 po, 105 mm
- Alésage Diamètre70 mm
- Anneau intérieur Largeur70 mm
- Mauvais alignement Angle16 °
- Largeur de l’anneau extérieur45 mm
- Extérieur Diamètre120 mm
- Largeur totale45 mm
- Poids7.92 lb
Détails
- Détails supplémentairesScellé 2RS | Acier sur tissu PTFE
- Matériau de la billeAcier
- Matériau du roulementAcier
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionChrome dur plaqué
- Matériau de l’anneau intérieurAcier plaqué chrome
- Matériau de la doublureELLIGOGLIDE
- Type de lubrificationSans entretien/autolubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantGE70-FW-2RS
- Plage de température de fonctionnement-30 à +130 °C
- Matériau de l’anneau extérieurAcier
- Type de sonnerie extérieureSolide
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseComposite PTFE
- Capacité de charge dynamique radiale1125000 N
- Capacité de charge statique radiale1875000 N
- SérieGE
- Normes respectéesISO-12 240-1
- Type de roulementRadial
- CUP_NON4012802532036
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à rouleaux sphériques universels Schaeffler pour les circulaires de pâte et papierLes désignations H140 et T52BW de Schaeffler intègrent des caractéristiques spécialisées pour les roulements à rouleaux sphériques de 320 mm et plus utilisés dans les machines à papier. Ils améliorent la capacité de charge et la performance de scellement à haute vitesse et charges lourdes. Ils prolongent également la durée de vie dans les environnements d’exploitation exigeants et sujets à l’humidité.
Voir la circulaire
Brochure des systèmes de convoyeurs Schaeffler Solutions for MiningDans les opérations minières, les systèmes de convoyeur sont l’épine dorsale du mouvement des matériaux. La vaste expérience de Schaeffler dans l’exploitation minière mondiale en entretien, réparation et exploitation de convoyeurs nous donne un aperçu unique des problèmes auxquels sont confrontés les mineurs.
Voir la brochure
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxLes environnements de production et de traitement métallurgiques exercent une contrainte extrême sur l’équipement et les composants. Les températures élevées, les charges lourdes, la contamination et le fonctionnement continu exigent une durabilité, une fiabilité et une sécurité opérationnelle exceptionnelles.
Voir la brochure
Brochure du réchauffeur à induction SchaefflerLe Schaeffler iDuctor est également un appareil portatif de qualité professionnelle pour le chauffage sans flamme des pièces et des pièces utilisant la technologie de fréquence moyenne. Parfait pour les ateliers et les chantiers, iDuctor élimine les dangers des flammes nues pour vous assurer de bien faire le travail.
Voir la brochure