Motion
CB22447XE6 2 15/16 ROULEAU DE CARTOUCHE BRG

LINK-BELT
CB22447XE6 2 15/16 CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 2-15/16 po d’alésage, 5-7/8 po de diamètre extérieur, 3-1/8 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI01607082
N° MFRCB22447XE6 2 15/16 CARTRIDGE ROLLER BRG
Prix5,206.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
CB22447XE6 2 15/16 CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 2-15/16 po d’alésage, 5-7/8 po de diamètre extérieur, 3-1/8 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI01607082
N° MFRCB22447XE6 2 15/16 CARTRIDGE ROLLER BRG
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
Prix5,206.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Largeur du boîtier
    3-1/8 po
  • Largeur de la bague intérieure
    4 po
  • Diamètre extérieur
    5.8750 po
  • Hauteur totale
    6.8800 po
  • Longueur totale
    6.8800 po
  • Largeur totale
    4.8800 po
  • Poids
    16.06 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Fixe
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer
    B447L
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51100 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint à ressort à contact important
  • Série
    B22400
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327416560

Aperçu

Description du fabricant
CB22447XE6 CARTOUCHE C-B22447XE6
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 15/16 po, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint à ressort à contact important assemblé lèvre vers l’intérieur, collier sans joint opposé