Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur13 oz
- Poids9.20 lb
Détails
- Applications supplémentairesAlésage, Broaching, Dessin, Perçage, Gravure, Façage, Finition, Meulage, Mûage, Alésage, Sawing, Estampage, Tapage, Filetage, Rotation
- Application du matérielMétal
- Nom/numéro commercialBord Tapmatic
- TypeCoupe
- CUP_NON078827432007
Aperçu
- Faible toxique, biodégradable, faible odeur
- Prolonge la durée de vie de la meule
- Ne contient aucun produit chimique dangereux
- Élimine l’accumulation de chaleur et le chargement de la courroie
- Excellent pour les applications de meulage de courroie, de meule ou de disque et de sciage
- Barre blanche, solide et cireuse
- Applications : forage, broche, perçage, gravure, meulage, taraudage, filetage et rotation