Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Longueur totale de l’accouplement9.3800 po
- Code de taille de raccordC2955
- Diamètre de l’extrémité du moyeu6-1/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.7500 po
- Diamètre extérieur9.1200 po
- Poids56.30 lb
Détails
- Type d’alésageRSB
- Matériau du concentrateurFonte
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.2300 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieC
- Capacité de couple22680 po
- CUP_NON685144410382