Motion
40 DELRIN 10 PI

MORSE
40 DELRIN 10 FT

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 40 / 1/2 po, 1 toron, matériau thermoplastique, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI01607633
N° MFR40 DELRIN 10 FT
Prix72.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
40 DELRIN 10 FT

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 40 / 1/2 po, 1 toron, matériau thermoplastique, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI01607633
N° MFR40 DELRIN 10 FT
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
Prix72.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.7250 po
  • Taille de la chaîne
    1.5000 po
  • Largeur intérieure
    0.3125 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.4600 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0880 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.1560 po
  • Longueur de la goupille
    0.7250 po
  • Diamètre du rouleau
    0.3125 po
  • Largeur du rouleau
    0.3125 po
  • Résistance à la traction
    22 lb
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Enclencher ensemble
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460389677
  • Matériel
    Thermoplastique
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Plastique
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • CUP_NON
    662460389677

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE DELRIN 40
  • Qualité et performance inégalées dans la chaîne de marque Morse La chaîne Morse Delrin est fabriquée selon des normes de précision utilisant une technologie de classe mondiale