Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle à bille1.5000 po
- Plomb0.5000 po
- Diamètre nominal de la vis0.3120 po
- Poids de l’écrou5.2 lb
- Diamètre minimal de la racine1.1740 po
- Poids de la vis5.25 pi-lb
- Serrer pour augmenter de 1 lb0.088 po
Détails
- Type d’accessoireÉcrou sphérique SRT
- Boules par écrou de circuit65/130
- Capacité de charge dynamique12320 lb
- Capacité de charge statique97696 lb
- Direction du filetageMain droite