Motion
NS5996-14T  2-1/2IN S PA

REXNORD INC
NS5996-14T 2-1/2IN S PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS5996  »
N° D’ARTICLE MI01608133
N° MFRNS5996-14T 2-1/2IN S PA
Prix200.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS5996-14T 2-1/2IN S PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS5996  »
N° D’ARTICLE MI01608133
N° MFRNS5996-14T 2-1/2IN S PA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix200.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    52.3 mm
  • Diamètre extérieur
    254.8 mm
  • Pas
    10.111 po
  • Pas Diamètre  
    10.1110 po
  • Largeur de la dent
    15.7 mm
  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Large
  • Matériel
    Thermoplastique
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    14
  • Matériau du pignon
    Nylon
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699406832

Aperçu

Description du fabricant
614-110-3 NS5996-14T 2-1/2 SQ ADPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues