Motion
81417731

REXNORD INC
81417731

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - Flexion latérale, 2.170 po de largeur, pas de 1.9700 po
N° D’ARTICLE MI01608145
N° MFR81417731
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81417731

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - Flexion latérale, 2.170 po de largeur, pas de 1.9700 po
N° D’ARTICLE MI01608145
N° MFR81417731
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    2.165 po
  • Chaîne Pas  
    1.9700 po
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Guide de dégagement droit
    2.28 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.32 po
  • Poids
    0.14 lb
  • Poids par pied
    0.85 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    WLF
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Blanc
  • Matériel de vol
    WLF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
81417731 WLF1700 BROCHES SS
  • WLF1700 Chaîne de table supérieure moulée dans un matériau blanc à faible friction et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable