Motion
AS2000-N01
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 1/8
N° D’ARTICLE MI01608270
N° MFRAS2000-N01
Prix8.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 1/8
N° D’ARTICLE MI01608270
N° MFRAS2000-N01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/8 standard
  • Type de port d’entrée
    1/8 NPT femelle fileté
  • Type de port de sortie
    1/8 NPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    54.5 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Largeur totale
    16 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Zinc
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3.8 (débit contrôlé) mm2, 5.2 (débit libre) mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Liquide
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    NPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
COMMANDE DE VITESSE NPT AS2000-N01 1/8 PO
  • Contrôleur de vitesse de style standard en ligne
  • Dimensions du corps : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Tailles de port : M3, M5, 01, 02, 03, 04

Vous pourriez également aimer