Motion
FF3555-ZW
Cage plate de rouleau à aiguilles - Ensemble rouleau et cage, rouleau double, longueur de 75 mm, largeur de 55 mm, diamètre de rouleau de 3.5 mm
N° D’ARTICLE MI01616967
N° MFRFF3555-ZW
Prix30.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cage plate de rouleau à aiguilles - Ensemble rouleau et cage, rouleau double, longueur de 75 mm, largeur de 55 mm, diamètre de rouleau de 3.5 mm
N° D’ARTICLE MI01616967
N° MFRFF3555-ZW
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
Prix30.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    75 mm
  • Largeur totale
    55 mm
  • Diamètre du rouleau
    3.5 mm
  • Longueur du rouleau
    17.8 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Pas de bride
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802036343
  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Type de produit
    Cages plates à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    90000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    265000 N
  • Type de rouleau
    Double
  • Rouleaux par cage
    10
  • Série
    FF
  • CUP_NON
    4012802036343

Aperçu

Description du fabricant
FF3555-ZW-0-2