Motion
C2060H TP D5  EV2 CHAÎNE DE FIXATION À PAS

TSUBAKI (UST)
C2060H TW D5 EV2 PITCH ATTACH CHAIN

Chaîne de fixation - Série lourde à pas double, pas de 2060 / 1-1/2 po, fixation D-5, rivetée
N° D’ARTICLE MI01617701
N° MFRC2060H TW D5 EV2 PITCH ATTACH CHAIN
Prix60.25 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2060H TW D5 EV2 PITCH ATTACH CHAIN

Chaîne de fixation - Série lourde à pas double, pas de 2060 / 1-1/2 po, fixation D-5, rivetée
N° D’ARTICLE MI01617701
N° MFRC2060H TW D5 EV2 PITCH ATTACH CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.25 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.225 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.677 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Poids
    1.38 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-5
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +480 °F
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Série
    Double pas
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039582324

Aperçu

Description du fabricant
C2060H W RIV 2L/J-5 (1/2) 10FT (TAÏWAN)
  • U.S. Tsubaki offre une gamme complète de chaînes spécialisées spécifiques à l’industrie DE STOCK.
  • Cette section illustre de nombreuses options disponibles pour une livraison immédiate depuis nos centres de service pratiques.
  • D’autres chaînes spécialisées sont disponibles sur commande.