Motion
BA47ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, 0.2500 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI01619037
N° MFRBA47ZOH
Prix9.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, 0.2500 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI01619037
N° MFRBA47ZOH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.4375 po
  • Global Largeur  
    0.4375 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité ouverte
  • Capacité de charge dynamique
    2650 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BA47ZOH a un diamètre d’alésage de 0.2500 po, un type de fermeture ouverte, une conception à bout ouvert, un diamètre extérieur de 0.4375 po, une largeur globale de 0.4375 po et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes légers.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BA47ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BA BA
  • Capacité de charge statique
    2310 N

Aperçu

Description du fabricant
BA 47 ZOH BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté