Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement6.1200 po
- Code de taille de raccord1070
- Concentrateur Diamètre3.4400 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Longueur jusqu’à Alésage3.0000 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.5000 po
- Diamètre extérieur173 mm
- Longueur totale6.1250 po
- Poids9.15 lb
Détails
- Type d’alésageSolide
- Style de couplageNon ennuyé
- Matériau du concentrateurAcier 1045
- Type de concentrateurConcentrateur de grille standard
- Rpm max.5500 tr/min
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille
- Capacité de couple8800 po
- Couple nominal (po-lb)8800 po-lb
- CUP_NON697904052367