Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie5V, A, B
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.125 - 3.750 po
- Diamètre de référence9.0000 po (A) 9.4000 po (B)
- Visage Largeur3.8750 po
- Taille de la rainure de clavette0.7500 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.8750 po
- Extérieur Diamètre9.6800 po
- Largeur totale4.1563 po
- Diamètre du pas9.5000 po (5V) 9.2000 po (A) 9.7000 po (B)
- Poids30.30 lb
Détails
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsR1
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant5B5V94
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460344560
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures5
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieBride en toile
- CUP_NON662460344560
Aperçu
- Rainure combinée - Toutes les poulies Browning B5V permettent de faire fonctionner les courroies A, 4L, B, 5L et 5V , offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances.
- Vaste couverture de puissance - Le B5V est disponible dans des rainures de 1 à 6 , ce qui lui permet de couvrir des entraînements de 5 à 125 chevaux
- Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
- Nouvelle conception de moulage en fonte - Les B5V moulages en fonte ont été développés à l’aide de CAD et d’une analyse des éléments finis pour déterminer où ajouter et éliminer le matériel.