Motion
B 10724-140

SKF
B 10724-140

Alésage de 164.41 mm, matériau en caoutchouc nitrile, diamètre extérieur de 186.63 mm, largeur totale de 0.2813 po
N° D’ARTICLE MI01620100
N° MFRB 10724-140
Prix223.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
B 10724-140

Alésage de 164.41 mm, matériau en caoutchouc nitrile, diamètre extérieur de 186.63 mm, largeur totale de 0.2813 po
N° D’ARTICLE MI01620100
N° MFRB 10724-140

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix223.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    164.41 mm
  • Diamètre extérieur
    186.63 mm
  • Largeur totale
    0.2813 po
  • Largeur
    0.2830 po, 7.18 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Joints de roulement

Aperçu

Description du fabricant
B-10724-140 ÉLÉMENT DE CONTACT