Motion
B 10724-37

SKF
B 10724-37

Alésage de 68.53 mm, matériau en caoutchouc nitrile, diamètre extérieur de 81.10 mm, largeur totale de 5 mm
N° D’ARTICLE MI01620109
N° MFRB 10724-37
Prix82.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
B 10724-37

Alésage de 68.53 mm, matériau en caoutchouc nitrile, diamètre extérieur de 81.10 mm, largeur totale de 5 mm
N° D’ARTICLE MI01620109
N° MFRB 10724-37

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix82.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    68.53 mm
  • Diamètre extérieur
    81.10 mm
  • Largeur totale
    5 mm
  • Largeur
    0.1970 po, 5 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Joints de roulement

Aperçu

Description du fabricant
B-10724-37 ÉLÉMENT DE CONTACT