Motion
ÉLÉMENT ES20 HSU

REXNORD INC
ES20 HSU ELEMENT

Élément flexible en uréthane hydrolytique stable (HSU) série 7300100HSU Omega ES - ES20 HSU
N° D’ARTICLE MI01620955
N° MFRES20 HSU ELEMENT
Prix644.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ES20 HSU ELEMENT

Élément flexible en uréthane hydrolytique stable (HSU) série 7300100HSU Omega ES - ES20 HSU
N° D’ARTICLE MI01620955
N° MFRES20 HSU ELEMENT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix644.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    ES20 HSU
  • Extérieur Diamètre  
    184 mm
  • Poids
    5.20 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Élément d’entretoise en uréthane hydrolytique stable (HSU) Rexnord Omega - Taille ES20
  • Style de couplage
    Entretoise
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Entretoise
  • Puissance à 100 tr/min
    3.65 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300100HSU
  • Matériel
    Uréthane hydrolytique stable (vert)
  • Vitesse maximale
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments flexibles en uréthane hydrolytique stable (HSU) série ES
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    2300 lb-po
  • CUP_NON
    793699334777

Aperçu

Description du fabricant
7300100HSU ES20 ÉLÉMENT HSU
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon