Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.0000 po
- Largeur de la base4.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.6875 à 12.5625 po
- Taille du boulon0,8750 po
- Diamètre à l’alésage3-3/16 po
- Hauteur totale8.0000 po
- Longueur totale15.0000 po
- Largeur totale4.0625 po
- Poids44.1 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant719854
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange3-33D ATO
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieMPD
- CUP_NON662461112120
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP