Motion
30303
Moulin à bout carré SGS® - Série 3 , matériau de carbure, finition/revêtement sans revêtement, extrémité unique, diamètre de 1/32 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 5/64 po
N° D’ARTICLE MI01623281
N° MFR30303
Prix27.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin à bout carré SGS® - Série 3 , matériau de carbure, finition/revêtement sans revêtement, extrémité unique, diamètre de 1/32 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 5/64 po
N° D’ARTICLE MI01623281
N° MFR30303

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    5/64 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    1/32 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    1/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    3
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
30303 03.0312